{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | Výrobní norma | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
⌀ rozsahu nastavení | 6,4 mm - 7,2 mm | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Stopka 4hran □ | 3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160600 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197250827 | |
Číslo výrobce | 160600 6,4 |