Ruční výstružník nastavitelný 18 mm

Artiklové číslo: 160600 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 18 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
⌀ rozsahu nastavení 18 mm - 21 mm
Délka břitu Lc 65 mm
Celková délka L 178 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 160600 18
EAN / GTIN 4045197250919
Číslo výrobce 160600 18

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velký rozsah nastavení. Jemné nastavení kalibračními kroužky nebo mikrometrem. Nůž s kuželovým náběhem; všechny břity jsou podbroušené a zaoblené.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku