Ruční výstružník nastavitelný 45 mm

Artiklové číslo: 160600 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 45 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma Výrobní norma
    Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
    ⌀ rozsahu nastavení 45 mm - 55 mm
    Délka břitu Lc 118 mm
    Celková délka L 370 mm
    Stopka 4hran □ 26 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 160600 45
    EAN / GTIN 4045197250971
    Číslo výrobce 160600 45

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Velký rozsah nastavení. Jemné nastavení kalibračními kroužky nebo mikrometrem. Nůž s kuželovým náběhem; všechny břity jsou podbroušené a zaoblené.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku