Sada plochých záhlubníků 6dílná v kazetě K

Artiklové číslo: 156420 K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ K
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 373
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Povlak bez povlaku
Vrcholový úhel 180 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156420 K
EAN / GTIN 4045197087997
Číslo výrobce 156420 K

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Sada nejpoužívanějších záhlubníků pro šrouby M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Plochý záhlubník 156220 K = otvor pod závit.

Obsah:

Záhlubník ⌀×čep ⌀: po 1 ks vel. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku