Sada plochých záhlubníků 6dílná v kazetě, Typ: DF

Artiklové číslo: 156420 DF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ DF
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma DIN 373
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Povlak bez povlaku
Vrcholový úhel 180 stupeň
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 156420 DF
EAN / GTIN 4045197087973
Číslo výrobce 156420 DF

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Sada nejpoužívanějších záhlubníků pro šrouby M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Plochý záhlubník 156020 DF = průchozí otvor jemný.

Obsah:

Záhlubník ⌀×čep ⌀: po 1 ks vel. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku