Plochý záhlubník DIN pro otvor pod závit 15X6,8 mm

Artiklové číslo: 156220 15X6,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ záhlubníku D1 × ⌀ čepu D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ záhlubníku 15 mm
    Povlak bez povlaku
    ⌀ čepu 6,8 mm
    Řezný materiál HSS
    Počet břitů Z 3
    Norma DIN 373
    Stopka Válcová stopka s h9
    Pro velikost šroubů M8
    Celková délka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 12,5 mm
    Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,12 mm/ot.
    Vnitřní chlazení ne
    ⌀ předvrtání 6,8 mm
    Výška stupně L1 1. stupně s fazetkou 22 mm
    Vrcholový úhel 180 stupeň
    Druh produktu Plochý záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 156220 15X6,8
    EAN / GTIN 4045197087942
    Číslo výrobce 156220 15X6,8

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    33
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    28
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    27
    Ocel < 900 N/mm
    P
    27
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Tříbřitý záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodicím čepem pro otvor pod závit.

    Použití:

    Pro zapouštění šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912, 6912, 7984 a šroubů s válcovými hlavami s drážkou ISO 1207 (DIN 84).
    Vodicí čep záhlubníku lícuje do otvoru pod závit.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku