{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197301314 | |
Číslo výrobce | 150170 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
609,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
499 ks okamžitě k dodání
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
762,00 CZK
470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Celková délka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | válcová stopka s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Válcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,1 mm/ot. | 0,1 mm/ot. | 0,09 mm/ot. | 0,09 mm/ot. |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |