{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150170 5 | |
EAN / GTIN | 4045197364708 | |
Číslo výrobce | 150170 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník 90° 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
609,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
330 ks okamžitě k dodání
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 5 | 5 |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerance stopky | h9 | h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 | 1,5 |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |