Závitová očka G1/2

Artiklové číslo: 142050 G1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/2
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 24231
Chodů na palec 14
Závit ⌀ 20,96 mm
Vnější ⌀ 45 mm
Výška 14 mm
Toleranční třída A
Směr řezu pravý
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 142050 G1/2
EAN / GTIN 4045197084613
Číslo výrobce 142050 G1/2

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku