Závitová očka G3

Artiklové číslo: 142050 G3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu G3
    Druh závitu G
    Vrcholový úhel 55 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma EN 24231
    Chodů na palec 11
    Závit ⌀ 87,53 mm
    Vnější ⌀ 130 mm
    Výška 25 mm
    Toleranční třída A
    Směr řezu pravý
    Druh produktu Závitová očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 142050 G3
    EAN / GTIN 4062406224035
    Číslo výrobce 142050 G3

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

    Použití:

    Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku