{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G2.1/4 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 24231 | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 13,18 mm | |
Vnější ⌀ | 105 mm | |
Výška | 22 mm | |
Toleranční třída | A | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142050 G2.1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406224011 | |
Číslo výrobce | 142050 G2.1/4 |