{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | W9/16 | |
Druh závitu | BSW | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Chodů na palec | 12 | |
Závit ⌀ | 14,29 mm | |
Vnější ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Toleranční třída | střední | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141550 W9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197084538 | |
Číslo výrobce | 141550 W9/16 |