Závitová očka W2.3/4

Artiklové číslo: 141550 W2.3/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu W2.3/4
    Druh závitu BSW
    Vrcholový úhel 55 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Chodů na palec 3,5
    Závit ⌀ 69,85 mm
    Vnější ⌀ 120 mm
    Výška 36 mm
    Toleranční třída střední
    Směr řezu pravý
    Druh produktu Závitová očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 141550 W2.3/4
    EAN / GTIN 4062406223953
    Číslo výrobce 141550 W2.3/4

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

    Použití:

    Pro Whitworthův závit dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku