{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
⌀ břitu DC | 6,45 mm | |
Délka břitu lc | 17,3 mm | |
Délka stopky Ls | 40 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ krku D1 | 9 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 18,5 mm | |
Šířka zápichu e1 | 1,25 mm | |
Posuv fz v odlitku hliníku | 0,065 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | bez | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 16 | |
Druh produktu | Vrtací závitová fréza |
Katalogové číslo | 139516 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406393212 | |
Číslo výrobce | 139516 M8 |