{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M; M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
⌀ břitu DC | 4,1 mm | |
Délka břitu lc | 10,4 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ krku D1 | 5,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 11,75 mm | |
Šířka zápichu e1 | 0,8 mm | |
Posuv fz v odlitku hliníku | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | bez | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 10 | |
Druh produktu | Vrtací závitová fréza |
Katalogové číslo | 139516 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406393199 | |
Číslo výrobce | 139516 M5 |