Vrtací závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M4

Artiklové číslo: 139516 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Stoupání závitu 0,7 mm
⌀ břitu DC 3,24 mm
Délka břitu lc 8,9 mm
Délka stopky Ls 40 mm
Celková délka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ krku D1 4,5 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 9,5 mm
Šířka zápichu e1 0,7 mm
Posuv fz v odlitku hliníku 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek bez
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 8
Druh produktu Vrtací závitová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139516 M4
EAN / GTIN 4062406393182
Číslo výrobce 139516 M4

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní podmínky upnutí). Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°. Větší průměr jádra, dvě úzké drážky na třísky s optimalizovanou geometrií a také speciální špička vrtáku zajišťují dobrou tvorbu třísek a malý řezný přítlak.
Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139516 + 12900 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139516 + 12900 HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku