{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/8 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranční třída | ISO 228 X | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 9,73 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 9,25 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139400 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197509604 | |
Číslo výrobce | 139400 G1/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/8
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C | C |
Chodů na palec | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Celková délka L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Závit ⌀ | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Stoupání závitu | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Stopka 4hran □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |