{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/4 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Toleranční třída | ISO 228 X | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 13,16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 12,55 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 39,48 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139400 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197509611 | |
Číslo výrobce | 139400 G1/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/4
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
4 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 043,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 439,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 |
Povlak | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vrcholový úhel | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Celková délka L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stopka 4hran □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Toleranční třída | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |