Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/8

Artiklové číslo: 139395 G1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranční třída: ISO 228 X

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/8
Povlak TiAlN
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleranční třída ISO 228 X
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,907 mm
Chodů na palec 28
Závit ⌀ 9,73 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 9,25 mm
Počet drážek na třísky 6
Barevný kroužek žlutá
Počet břitů Z 6
Hloubka závitu 29,19 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139395 G1/8
EAN / GTIN 4045197705860
Číslo výrobce 139395 G1/8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
42
Hliník (krátké třísky)
N
42
Al > 10% Si
N
28
Ocel < 500 N/mm²
P
32
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.
Speciální povlak TiAIN, velmi vhodný pro slitiny hliníku.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/8

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G1/8

na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 691,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 691,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 487,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 465,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 615,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar náběhu C C C C C
Chodů na palec 28 28 28 28 28
Celková délka L 90 90 90 90 90
Závit ⌀ 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73
Stoupání závitu 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907
Stopka 4hran □ 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Řezný materiál HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku