{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G3/8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranční třída | ISO 228 X | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 16,66 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 16,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 49,98 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139395 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705884 | |
Číslo výrobce | 139395 G3/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM G3/8
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 859,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C | C |
Počet břitů Z | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 |
Počet drážek na třísky | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 |
Vrcholový úhel | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Stoupání závitu | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |