{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 3X 6GX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 7,45 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139192 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446879 | |
Číslo výrobce | 139192 M8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX, TiAlN, M: M8
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
1 199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
1 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Závit ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh závitu | M | M | M | M | M |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |