{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 3X 6GX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,4 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 1,85 mm | |
Závit ⌀ | 2 mm | |
Počet drážek na třísky | 1 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 1 | |
Hloubka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139192 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446824 | |
Číslo výrobce | 139192 M2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX M2
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C |
Počet břitů Z | 1 | 3 | 3 | 3 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranční třída | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
⌀ stopky Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |