{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 3X 6GX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139192 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197446848 | |
Číslo výrobce | 139192 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX, TiAlN, M: M4
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 5 | 4 | 4 | 5 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Hloubka závitu | 12 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |