{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,6 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Stopka 4hran □ | 3 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,25 mm | |
Závit ⌀ | 3,5 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 5,25 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Číslo výrobce | 139132 M3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6HX M3,5
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
879,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 035,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | bez |
Závit ⌀ | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Druh závitu | M | M | M |
Rozměr závitu | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru ;do 1,5×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru ;do 3×D při průchozím otvoru |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,25 | 3,25 | 3,25 |