{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M1,2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 1X 4HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,25 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 1,1 mm | |
Závit ⌀ | 1,2 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 1,8 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139132 M1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197446459 | |
Číslo výrobce | 139132 M1,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6HX M1,2
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
1 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 527,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Celková délka L | 40 | 40 |
Rozměr závitu | M1,2 | M1,2 |
Stoupání závitu | 0,25 | 0,25 |
Stopka 4hran □ | 2,1 | 2,1 |
Hloubka závitu | 1,8 | 1,8 |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru ;do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru ;do 1,5×D při průchozím otvoru |