Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7

Artiklové číslo: 139132 M1,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M1,7
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,35 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 1,55 mm
Závit ⌀ 1,7 mm
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 2,55 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139132 M1,7
EAN / GTIN 4045197446480
Číslo výrobce 139132 M1,7

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
23
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vel. M1–M1,4 – Toleranční třída: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Se starým profilem DIN.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7

Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1,7

na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 352,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 283,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar náběhu C C
Barevný kroužek zelená zelená
Druh závitu M M
Stoupání závitu 0,35 mm 0,35 mm
Vnitřní chlazení ne ne
Hloubka závitu 2,55 mm 2,55 mm
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku