{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 3/4-16 UNF | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 19,05 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 47,63 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138007 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406210274 | |
Číslo výrobce | 138007 3/4-16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/4-16
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
3 229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | B | B | C | B | C |
Celková délka L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Druh závitu | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řada | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |