{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 7/8-9 UNC | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,822 mm | |
Chodů na palec | 9 | |
Závit ⌀ | 22,23 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 55,56 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Číslo výrobce | 137870 7/8-9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 7/8-9
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
3 741,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Závit ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Rozměr závitu | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC | 7/8-9 UNC |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Toleranční třída | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |