{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 10-24 UNC | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 4,83 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,9 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137870 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197901545 | |
Číslo výrobce | 137870 10-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 10-24
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
927,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | B | C | B | B | C |
Chodů na palec | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
⌀ otvoru pod závit | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
Řada | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |