Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 8-32

Artiklové číslo: 137868 8-32
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Gewindeart: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CleverTap
Gewindegröße 8-32 UNC
Beschichtung bez povlaku
Gewindeart UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Schneidstoff HSS E
Norma DIN 371
Toleranzklasse 2B
Tvar náběhu C
Spiralwinkel 40 stupeň
Schaft Válcová stopka s h9
Innenkühlung ne
Použití při způsobu vrtání do 2,5×D při slepém otvoru
Schneidrichtung pravý
Gewindesteigung 0,794 mm
Gänge pro Zoll 32
Závit ⌀ 4,16 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Stopka 4hran □ 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 10,4 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137868 8-32
EAN / GTIN 4067263162315
Číslo výrobce 137868 8-32
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.
HSS-E

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku