Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 5/16-18

Artiklové číslo: 137860 5/16-18
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Gewindeart: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Gewindegröße 5/16-18 UNC
Beschichtung bez povlaku
Gewindeart UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Schneidstoff HSS E
Norma DIN 371
Toleranzklasse 2B
Tvar náběhu C
Spiralwinkel 20 stupeň
Schaft Válcová stopka s h9
Innenkühlung ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Schneidrichtung pravý
Gewindesteigung 1,411 mm
Gänge pro Zoll 18
Závit ⌀ 7,94 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,6 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 15,88 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137860 5/16-18
EAN / GTIN 4045197080202
Číslo výrobce 137860 5/16-18
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°.
HSS-E

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku