{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/2-13 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,954 mm | |
Chodů na palec | 13 | |
Závit ⌀ | 12,7 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 25,4 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 | |
Číslo výrobce | 137860 1/2-13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 1/2-13
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1131,00 CZK
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Stoupání závitu | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,954 mm | 1,954 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Hloubka závitu | 25,4 mm | 25,4 mm | 31,75 mm | 31,75 mm | 31,75 mm |