{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Gewindegröße | 1-8 UNC | |
Beschichtung | bez povlaku | |
Gewindeart | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Schneidstoff | HSS | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Spiralwinkel | 20 stupeň | |
Schaft | Válcová stopka s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Schneidrichtung | pravý | |
Gewindesteigung | 3,175 mm | |
Gänge pro Zoll | 8 | |
Závit ⌀ | 25,4 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 22,25 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 50,8 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137860 1-8 | |
EAN / GTIN | 4045197080288 | |
Číslo výrobce | 137860 1-8 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |