{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×0,75 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136260 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197079152 | |
Číslo výrobce | 136260 8X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 8X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
791,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C |
Barevný kroužek | bez | bez | Bez |
Rozměr závitu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Hloubka závitu | 24 | 16 | 20 |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | Do 2×D při slepém otvoru | do 2,5×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |