{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M30×1,5 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 22 mm | |
Stopka 4hran □ | 18 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 28,5 mm | |
Závit ⌀ | 30 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 90 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136260 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079282 | |
Číslo výrobce | 136260 30X1,5 |