{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M24×1,5 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 22,5 mm | |
Závit ⌀ | 24 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 72 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Číslo výrobce | 136260 24X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 24X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
3 380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hloubka závitu | 72 | 48 | 60 |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 |