Strojní závitník GARANT Master Tap pro drátěné závitové vložky HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Artiklové číslo: 133560 EG-M2
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: EG-M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Toleranční třída: 6HX mod.

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M2
Povlak AlTiX
Druh závitu EG-M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 40435
Toleranční třída 6HX mod.
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,4 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 2,15 mm
Závit ⌀ 2 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 6 mm
Série Master Tap
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133560 EG-M2
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406207205
Kopírovat
Číslo výrobce 133560 EG-M2
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
30
Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
35
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
20
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
30
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
30
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
25
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
12
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
8
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
10
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
8
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
20
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
20
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
Olej
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Závitník podle DIN 40435 (podobná DIN 371 / DIN 376).
Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro drátěné závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dbejte ⌀ předvrtaného otvoru pod závit (viz tabulka)!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku