{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | EG-M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 40435 | |
Toleranční třída | 6HX mod. | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,5 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 36 mm | |
Řada | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133560 EG-M12 | |
EAN / GTIN | 4062406208325 | |
Číslo výrobce | 133560 EG-M12 |