{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 24 | |
Povlak | nitridovaný | |
Druh závitu | TR | |
Vrcholový úhel | 30 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | výrobní norma | |
Toleranční třída | DIN 103 7H | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 5 mm | |
Celková délka L | 245 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19,25 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 28,87 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133490 TR24X5 | |
EAN / GTIN | 4045197533098 | |
Číslo výrobce | 133490 TR24X5 |