{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 20 | |
Povlak | nitridovaný | |
Druh závitu | TR | |
Vrcholový úhel | 30 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | výrobní norma | |
Toleranční třída | DIN 103 7H | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 4 mm | |
Celková délka L | 195 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,25 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24,37 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133490 TR20X4 | |
EAN / GTIN | 4045197533081 | |
Číslo výrobce | 133490 TR20X4 |