Strojní závitník TR18X4

Artiklové číslo: 133490 TR18X4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Tr Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: TR
  • Vrcholový úhel: 30
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: výrobní norma
  • Toleranční třída: DIN 103 7H

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 18
Povlak nitridovaný
Druh závitu TR
Vrcholový úhel 30 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma výrobní norma
Toleranční třída DIN 103 7H
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 4 mm
Celková délka L 195 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Stopka 4hran □ 11 mm
⌀ otvoru pod závit 14,25 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 21,37 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133490 TR18X4
EAN / GTIN 4045197533074
Číslo výrobce 133490 TR18X4

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
7
Ocel < 500 N/mm²
P
7
Ocel < 750 N/mm²
P
5
Ocel < 900 N/mm
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Konstrukce pro NC, s rozděleným řezem pláště. Náběh: ≈ 20 chodů. S 25° levotočivou spirálou, pravořezná.

Výhoda:

Vhodný pro reverzování.

Poznámka:

Pro použití u synchronních vřeten. Je nutné řezat s nuceným stoupáním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku