{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 6-32 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,794 mm | |
Chodů na palec | 32 | |
Závit ⌀ | 3,51 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Stopka 4hran □ | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 10,53 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133350 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197074614 | |
Číslo výrobce | 133350 6-32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník 6-32
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B | B | B | B |
Povlak | bez povlaku | TiAlN | AlTiX | TiN | bez povlaku |
Celková délka L | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |