{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1-8 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 3,175 mm | |
Chodů na palec | 8 | |
Závit ⌀ | 25,4 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 22,25 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 76,2 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133350 1-8 | |
EAN / GTIN | 4045197074737 | |
Číslo výrobce | 133350 1-8 |