{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/2-13 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,95 mm | |
Chodů na palec | 13 | |
Závit ⌀ | 12,7 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 38,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133350 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197074690 | |
Číslo výrobce | 133350 1/2-13 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní závitník 1/2-13
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1 676,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Závit ⌀ | 12,7 | 12,7 |
Stoupání závitu | 1,95 | 1,95 |
Norma | DIN 376 | DIN 376 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |