{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M30 | |
Povlak | TiCN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 3,5 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 22 mm | |
Stopka 4hran □ | 18 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 26,5 mm | |
Závit ⌀ | 30 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | červená | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 90 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131940 M30 | |
EAN / GTIN | 4067263829652 | |
Číslo výrobce | 131940 M30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ B 6HX M30
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
7 114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
6 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Povlak | TiCN | vaporizovaný | AlTiX | TiN |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ stopky Ds | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |