Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ B 6HX M24

Artiklové číslo: 131940 M24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M24
Povlak TiCN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 3 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Stopka 4hran □ 14,5 mm
⌀ otvoru pod závit 21 mm
Závit ⌀ 24 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek červená
Řada Master Tap
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 72 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131940 M24
EAN / GTIN 4062406236243
Číslo výrobce 131940 M24

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
Ocel > 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro použití v ocelích s vysokou pevností v tahu a pro obtížně obrobitelné materiály. Silný loupací zářez, pro stabilitu procesu při vysokém zatížení řeznou silou.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší stabilitu řezné hrany.
  • Optimalizované zaoblení řezné hrany.
  • Povrchová úprava TiCN pro maximální ochranu proti opotřebení.

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN (viz tabulka).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku