{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131935 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197532336 | |
Číslo výrobce | 131935 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E-PM M6
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1727,00 CZK
990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 490 ks okamžitě k dodání
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Druh závitu | M | M | M |
Rozměr závitu | M6 | M6 | M6 |
Stoupání závitu | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Hloubka závitu | 18 mm | 18 mm | 18 mm |