{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131935 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197532305 | |
Číslo výrobce | 131935 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM, TiN, M: M3
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
953 ks okamžitě k dodání
314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Barevný kroužek | červená | zelená |
Stoupání závitu | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Hloubka závitu | 9 mm | 9 mm |