{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
Závit ⌀ | 16 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131935 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197532381 | |
Číslo výrobce | 131935 M16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E-PM M16
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
3276,00 CZK
2 208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
486 ks okamžitě k dodání
1 113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B |
Počet břitů Z | 3 | 4 |
Počet drážek na třísky | 3 | 4 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Stopka 4hran □ | 9 mm | 9 mm |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník |