{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G3/4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 26,44 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 79,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Číslo výrobce | 130550 G3/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G3/4
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
2730,00 CZK
1 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 781,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Druh závitu | G | G | G | G |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka 4hran □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Hloubka závitu | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |